Wisselschacht PZ2 x 175 mm

Artikelnummer: 26889
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26889
EAN/GTIN 4010995268893
Nummer fabrikant 26889
L-nummer L60110 75

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Zeer slanke schachtgeometrie uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke toepassingen.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.
  • Schachtpunt DIN ISO 8764-1.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Koppelwaarde max (Nm): 5.5 Nm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Totale lengte (mm): 175 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 42 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen