{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TOHX 06T103 N | |
Hoekradius | 0,3 mm | |
Soort | BK8425 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanhoek | 0 graden | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 260 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 120 m/min - 160 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268886 BK8425 | |
Nummer fabrikant | W30 04660.038425 |