{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WCHX 090304 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Type | UNI | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 65 m/min - 200 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 18 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268488 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197470805 | |
Nummer fabrikant | 268488 UNI |