ZCMX 070302, Soort: HBZ310

Artikelnummer: 268428 HBZ310
Korting
21,42 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,08 21,42 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,90 17,85 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZCMX 130404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBZ310
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f draaien 0,05 mm - 0,4 mm
Voeding f boren 0,03 mm - 0,3 mm
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min - 600 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 14 mm
Coating PVD
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268428 HBZ310
EAN/GTIN 4067263802273
Nummer fabrikant 268428 HBZ310

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal