VCGT 050102, Soort: HB7125-1

Artikelnummer: 268095 HB7125-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCGT 050102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7125-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268095 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575953
Nummer fabrikant 268095 HB7125-1

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog