Waterpomptang Classic met drukknop 250 mm

Artikelnummer: 26765
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26765
EAN/GTIN 4010995267650
Nummer fabrikant 26765

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Blijvend stevig door het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding.
  • Verbetert uw efficiency: Snel en eenvoudig instellen van de tang door de drukknop.
  • Toepassing: Voor vastpakken en -houden van buizen en hoekige profielen zoals zeskantmoeren bij installatiewerkzaamheden.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Bij installatiewerkzaamheden moeten buizen, moeren alsmede ronde en hoekige materialen in de meest uiteenlopende afmetingen bewerkt worden. Voor het optimale houvast zorgt een waterpomptang. Met een 9-traps palverstelling biedt deze maximale variabiliteit bij werkzaamheden in het installatiegebied, waarbij de snelle en eenvoudige instelling en vergrendeling door middel van drukknop plaatsvindt. Daarbij is beknellingsgevaar dankzij de geïntegreerde klembescherming uitgesloten. De tang is van een doorgestoken scharnier voorzien, waarmee maximale stabiliteit door de dubbele geleiding gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd zorgt de slanke uitvoering in het kop- en scharniergebied voor een eenvoudige toegang tot het werkstuk, ook waar beperkte ruimte is. De tanggrepen zijn van antislip kunststof en geven de gebruiker een stevig houvast, zelfs in olieachtige of natte werksituaties. Verder wordt het afglijden op het werkstuk door de zelfklemming op buizen en moeren voorkomen en daardoor uiterst comfortabel werken mogelijk gemaakt. Tijdens het gebruik garanderen de hoogwaardige, speciaal geharde tanden veilig grijpen, ook na jarenlang gebruik. De robuuste waterpomptangen zijn ongevoelig voor vuil.
  • DIN ISO 8976.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • sleutelmaat (mm): 50 mm
  • Buisdiameter (Duim): 2″
  • Totale lengte (mm): 250 mm
  • Totale lengte (Duim): 10″
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen