Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8"

Artikelnummer: 26729
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26729
EAN/GTIN 4010995267292
Nummer fabrikant 26729
L-nummer L60070 2622

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Toepassing: Vastpakken en -houden en knippen van zachte en harde draad en kabel, bij voorkeur bij elektrische werkzaamheden.
  • Normen: DIN ISO 5745.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.6 mm
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • Totale lengte (Duim): 8″
  • knipkracht: 17
  • middelharde draad (mm): 3.2 mm
  • harde draad (mm): 2.2 mm
  • gehard verenstaal (mm): 1.6 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen