Kunststof hamer Safety middelzacht/hard met hickorysteel, rond-slagkop 60, 400 mm

Artikelnummer: 26656
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26656
EAN/GTIN 4010995266561
Nummer fabrikant 26656

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Blauwe kop/ zacht: voor bv. meubel- en interieurbouw, licht montagewerk. Gele kop/ middelhard: voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 60
  • Totale lengte (mm): 400 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee