DCMW 11T308, KBN25M, Type: ME

Artikelnummer: 265694 ME
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMW 11T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort KBN25M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering ME
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265694 ME
EAN/GTIN 4960664529162
Nummer fabrikant TBZ02117

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.