{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Halsbreedte L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Koplengte L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 265156 SET1 | |
EAN/GTIN | 4062406612412 | |
Nummer fabrikant | 265156 SET1 |