Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET1

Artikelnummer: 265155 SET1
Prijs instellen 4 Stuk (59,75 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07
geschikte wisselplaat CC.. 0602..; DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm
Middenverplaatsing L3 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm
Spanhoogte L2 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm
Halsbreedte L4 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm
Koplengte L1 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm
Totale lengte L 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265155 SET1
EAN/GTIN 4062406609603
Nummer fabrikant 265155 SET1