Schroevendraaier SoftFinish driekantdopsleutel M5 x 125 mm

Artikelnummer: 26213
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26213
EAN/GTIN 4010995262136
Nummer fabrikant 26213
L-nummer L60070 48

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor driekantschroeven DIN 22424 en driekantmoeren DIN 22425.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • DIN 22416.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitendriekant: M5
  • Buitendriekant hoekmaat (mm): 8.3 mm
  • Buitendiameter (mm): 13 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 236 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen