{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | HQ | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 330 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261174 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664879472 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Soort: CA025P
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.968 stuks direct leverbaar
10,85 €
€ 4,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Spaanbreker | HQ | SS | VS | PF | VS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |