Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 32/11mm

Artikelnummer: 260340 32/11
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A32S SDQCR/L11
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 44 mm
Middenverplaatsing L3 22 mm
Spanhoogte L2 31 mm
Totale lengte L 250 mm
Afkoppellengte L1 96 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 3
Onderlegplaatschroef 269013 2
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260340 32/11
EAN/GTIN 4045197877840
Nummer fabrikant 260340 32/11