{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Plaatafmeting | 22 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A40T PTFNR/L 22 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
geschikte wisselplaat | TN.. 2204.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Spanhoogte L2 | 38,5 mm | |
Totale lengte L | 300 mm | |
Onderlegplaat | 259031 10 | |
Kniehefboom | 259015 2 | |
Kniehefboomschroef | 259018 2 | |
Verenset | 259044 2 | |
Set verende stiften | 259047 2 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 251417 40/22 | |
EAN/GTIN | 4045197868329 | |
Nummer fabrikant | 251417 40/22 |