{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PF | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 330 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251414 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256647 | |
Nummer fabrikant | 251414 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
TNMG 160404, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
1.409 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
897 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Spaanbreker | PF | SS | WSS |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |