Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm

Artikelnummer: 251107 32/19
Korting
130,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 19 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PSBNR/L 3232P19
geschikte wisselplaat SN.. 1906..
Functiebreedte L4 27 mm
Koplengte L1 39 mm
Totale lengte L 170 mm
Onderlegplaat 259031 38
Kniehefboom 259015 13
Kniehefboomschroef 259018 13
Verenset 259044 7
Set verende stiften 259047 5
Instelhoek κ 75 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251107 32/19
EAN/GTIN 4045197862013
Nummer fabrikant 251107 32/19