{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A20Q PDUNR/L11 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 16 mm | |
Spanhoogte L2 | 19 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Kniehefboom | 259015 10 | |
Kniehefboomschroef | 259018 12 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer |
250627 20/11
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197650627
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
250627 20/11
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |