{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WQ | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 430 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250211 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675449 | |
Nummer fabrikant | TAB00990 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
771 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Spaanbreker | WQ | SM |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 430 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |