{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB725 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | PVD | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | UM/UG | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 250 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250140 HB725 | |
EAN/GTIN | 4062406095819 | |
Nummer fabrikant | 250140 HB725 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 HB725
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
9,48 €
€ 2,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
126,00 €
|
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
689 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | CNMG 160608 | DNMG 150608 | CNMG 120408 | CNMA 120408 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,2 ;4 | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 |
Voeding f | 0,05 ;0,8 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 ;250 | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |