Stalen boorstang A.. PCLNL 95°, voor wisselplaten CN.., links

Artikelnummer: 250037 16/09
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16M PCLNR/L09
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CN.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 15,25 mm
Totale lengte L 150 mm
Kniehefboom 259015 11
Kniehefboomschroef 259018 9
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250037 16/09
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197925923
Kopiëren
Nummer fabrikant 250037 16/09
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

PCLNL 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen