1/2″ Dopsleutel industriële versie 12 mm

Artikelnummer: 24305M 12mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 24305M 12mm
EAN/GTIN 4991644622542
Nummer fabrikant 24305M 12mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 21 mm
D1: 17,8 mm
Lengte: 13 mm
Hoogte: 59 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen