{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ruimerkop-⌀ D | 27 mm - 34,99 mm | |
Schachtuitvoering | lang | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 180 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 236 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Aantrekbouten nr. 239900 | 4 | |
Steeksleutel nr. 239901 | SW8 | |
Bedieningssleutel nr. 239902 | SW3 (5Nm) | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 239890 27-34,99 | |
EAN/GTIN | 4047109280137 | |
Nummer fabrikant | 75A.40.15040 |