KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS, TiAlN, Type: 46

Artikelnummer: 236655 46
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiAlN
⌀ d2 10 mm
Geschikt voor boorkroon 46 − 64 mm
Geschiktheid RVS / gietijzer
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236655 46
EAN/GTIN 4047109090132
Nummer fabrikant V95 10042.0090

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.