TGTL 12.7-2JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2302399
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302399
EAN/GTIN 7291075301939
Nummer fabrikant 2302399
L-nummer L23920 3140

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,071″
  • Totale hoogte (OAH): 0,8″
  • Totale lengte (OAL): 3,94″.

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.068″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.071″
  • Hoofdlengte (links): 0,73″
  • Totale hoogte (OAH): 0,8″
  • totale lengte (OAL): 3,94″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch
  • Snijdiameter (CUTDIA): 0,94″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen