Knikmomentsleutel TBN SE 9x12 mm 40-200 Nm

Artikelnummer: 2282534
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 200 Nm
Opname voor opzetstuk 14×18 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2282534
EAN/GTIN 0611702895971
Nummer fabrikant 2282534
L-nummer L60160 6208

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 40 - 200 N-m
serie- resp. lopende-band montage
Extreme continue werking
Uitvoering:
vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
Met 9x12 mm interne rechthoekige bak
Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
automatische terugstelling in de uitgangspositie
lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
zeer handzaam en slipvast rubber handvat
nr. 760-00/-01: conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
momentsleutel type TBN KNICKER
instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
levering in stevige kartonverpakking

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 610 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine Mechanics
    • Military
    • Machinery

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen