{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Totale lengte L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
aanbevolen draaimoment | 20 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220380 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221129567 | |
Nummer fabrikant | 75.160.DL10.82 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK verlengstuk Heavy Duty met Cool Jet staal SAFE-LOCK DL10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 313,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 94,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 13 mm |
Opname | ⌀ d = 16 mm | |
Totale lengte L | 62,5 mm | 88 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Schacht-⌀ d | 16 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname | Inschroeffreesopname |