{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 2200/36 | |
EAN/GTIN | 4000896063734 | |
Nummer fabrikant | 2200/36 | |
L-nummer | L60140 978 |
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adapter 2238-1
Adapter 2239-3
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
Adapter 2304N