Draad-freeswisselplaat voor binnendraad 60°, HB7720, Oplopend met: 2,5-3,5mm

Artikelnummer: 218124 2,5-3,5
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2,5 mm - 3,5 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 16 mm
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,03 mm
Coating TiCN
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Geschikt voor draad M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Aantal snijkanten Z 1
Snijrichting rechts en links
Volprofiel nee
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218124 2,5-3,5
EAN/GTIN 4062406245320
Nummer fabrikant 218124 2,5-3,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatafmeting 16.

Toepassing:

Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN13).