Freesplaat 90°, HB7720, Maximale freesdiepte Smax: 2,5mm

Artikelnummer: 217490 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 43,92 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 36,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale freesdiepte Smax (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale freesdiepte Smax 2,5 mm
Soort HB7720
Plaatdikte E 5 mm
Buiten-⌀ D 17,5 mm
Type 02
Aantal snijkanten Z 3
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217490 2,5
EAN/GTIN 4045197217486
Nummer fabrikant 217490 2,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog