{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale maat ringdikte | 1,1 mm | |
Soort | HB7720 | |
Groefbreedte W −0,03 | 1,18 mm | |
Diepte t | 0,9 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Buiten-⌀ D | 10,6 mm | |
Dikte E | 2,34 mm | |
Type | 03 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217454 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197217202 | |
Nummer fabrikant | 217454 1,1 |