{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale maat ringdikte | 0,9 mm | |
Soort | HB7720 | |
Groefbreedte W −0,03 | 0,98 mm | |
Diepte t | 0,3 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Buiten-⌀ D | 7,9 mm | |
Dikte E | 2,34 mm | |
Type | 04 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217450 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197217196 | |
Nummer fabrikant | 217450 0,9 |