Stalen schacht voor het graveren, ⌀ DS h6: 6mm

Artikelnummer: 217202 6
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DS h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ DS 6 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Wisselplaatschroef 219877 (T7; 0,9 Nm)
geschikte wisselplaat 217210 - 217216; 217234
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217202 6
EAN/GTIN 4045197762115
Nummer fabrikant 217202 6