SCLT 05T104, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 216470 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCLT 05T104
Type INOX
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 − 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 1,98 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216470 INOX
EAN/GTIN 4045197552792
Nummer fabrikant 216470 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog