GARANT 90°-hoekfrees, voor wisselplaten XN..

Artikelnummer: 215101 40/4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
maximale snijdiepte ap max 4 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
geschikte wisselplaat XNEX 0806..
Wisselplaatschroevenset 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215101 40/4
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406394738
Kopiëren
Nummer fabrikant 215101 40/4
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.
In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als frees voor hoge voedingen.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. Hoge voeding.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen