BGHX 15L5 PCER, HB7535, Type: ST1400

Artikelnummer: 214543 ST1400
Korting
20,94 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,88 20,94 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,90 17,45 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BGHX 15L5 PCER
Type ST1400
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214543 ST1400
EAN/GTIN 4045197698728
Nummer fabrikant 214543 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
200
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen HM-wisselplaat voor hoge oppervlaktekwaliteiten bij de vlakke bewerking.

Toepassing:

Voor oppervlakken met een ruwdiepte onder Rz 3 µm. Alleen droge bewerking.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.