Kogelkop-binnenzeskant sleutelsets voor binnen-zeskantschroeven, inch-maten, verpakking self-service

Artikelnummer: 212Z.H 12 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212Z.H 12 CN
EAN/GTIN 7610733235520
Nummer fabrikant PB 212Z.H-12 CN
L-nummer L60060 2718

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers met kogelkop, set in praktische kunststof houder
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (inch): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Binnenzeskant (mm en inch): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Binnenzeskant (mm): 1.27
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen