{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | ST1400 | |
Soort | HB7520 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoekradius R | 1 mm | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,35 mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Hoekradius | 1 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212731 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197761682 | |
Nummer fabrikant | 212731 ST1400 |