Polijstset 115x105x22,23 mm PREMIUM staal/roestvrij staal/NE metaal

Artikelnummer: 21262
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21262
EAN/GTIN 9003170212625
Nummer fabrikant 21262
L-nummer L50140 1642

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij een lagere warmteontwikkeling, geluidsbelasting en stofontwikkeling, verloopt het werken veiliger.

Kenmerk:

  • Form: SETB Polishing 115
  • Specificatie : 115 X 105 X 22,23
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 105 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 105 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Stap 1 - PREMIUM CONDITIONING-schijven: Verwijderen grove krassen – door de driedimensionale opbouw van de lamellen lopen de schijven niet vol
  • Stap 2 – PREMIUM PRE-POLISH-schijven: Voorbereiding op het polijsten – de schijven passen zich optimaal op het oppervlak aan en leveren daarmee een perfecte basis voor het polijsten
  • Stap 3 – PREMIUM POLISH-schijven: Polijsten voor een perfecte spiegelglans – met verschillende polijstpasta's kunnen verschillende materialen worden bewerkt

Toepassing:

  • In drie stappen naar spiegelglans - Polijstpasta voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fein-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fein-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen