Momentschroevendraaier, met vaste instelling, Ingesteld draaimoment: 0,45Nm

Artikelnummer: 211750 0,45
Korting
13,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ingesteld draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±15
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±15 %
Bithouder D 6,3; F 6,3
Totale lengte L 107 mm
Meslengte 50 mm
Ingesteld draaimoment 0,45 Nm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met grotere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211750 0,45
EAN/GTIN 4045197607584
Nummer fabrikant 211750 0,45

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-dwarsgreep met goede grip. Het draaimoment is vast ingesteld. Opname met permanente magneet.

Functie:

Bij het bereiken van het draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

In combinatie met 1/4 inch-bits met C 6,3- of E 6,3-schacht, bijv. Torx Plus®-bit nr. 674252. Ideaal voor het exact bevestigen van wisselplaten volgens het aangegeven aanhaalmoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

Levering zonder bit.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.