{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 7 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208164 10 | |
EAN/GTIN | 4045197537324 | |
Nummer fabrikant | 208164 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 90° 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
628 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.423 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
561 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Maat S | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fasenfrezen | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |