VHM-afbramer 90°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 10mm

Artikelnummer: 208095 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 4
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208095 10
EAN/GTIN 4045197858603
Nummer fabrikant 208095 10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Maat S = ± 0,1 mm, tophoek ± 10 boogminuten.
Met speciale spoedhoek, licht snijdend.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-afbramer 90°, ongecoat, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-afbramer 90°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 45,40
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 45,40
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 59,80
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 31,80
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 31,80
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 45,40
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 59,80
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6
Schachttolerantie h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Aanzetrichting horizontaal en schuin horizontaal en schuin horizontaal en schuin horizontaal en schuin horizontaal en schuin horizontaal en schuin horizontaal en schuin horizontaal en schuin
Maat S 7 mm 5,5 mm 5,5 mm 7 mm 9,9 mm 18,6 mm 18,6 mm 7 mm
Producttype Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen