VHM-fasenfrees 90°, ongecoat, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikelnummer: 208070 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208070 8
EAN/GTIN 4045197129123
Nummer fabrikant 208070 8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie:Punthoek ±1°.

Toepassing:

  • Sleuffrezen
  • Verzinken
  • Fasen
  • Ook te gebruiken als NC-centreerboor.

Tip:

Vorm HB met nr. 208071 bestellen.
Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.