VHM-graveerfrees 60°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 4mm

Artikelnummer: 208040 4
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 1
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 18 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 60 graden
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208040 4
EAN/GTIN 4045197129062
Nummer fabrikant 208040 4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het graveren van contouren.

Tip:

fz voor ae = 1,0×D