{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 22 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | js14 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Vrijloop-⌀ D1 | 8 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Snijlengte Lc | 6 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Gekleurde ring | groen | |
Vorm | C | |
Producttype | Hoekfrees |
Artikelnummer | 208028 22 | |
EAN/GTIN | 4062406397630 | |
Nummer fabrikant | 208028 22 |