VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 4/6mm

Artikelnummer: 207477 4/6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in RVS < 900 N/mm2 0,012 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS < 900 N/mm2 0,013 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring blauw
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207477 4/6
EAN/GTIN 4045197455444
Nummer fabrikant 207477 4/6

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
95
RVS > 900 N/mm²
M
85
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie en coating voor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten. 4 kopse snijkanten tot aan het centrum. Daarom als echte 4-snijder in alle snijdieptes te gebruiken.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Tip:

Nieuwe generatie leverbaar! Opvolger is nr. 207473.