GARANT Diabolo VHM-radiuskopieerfrees, TiAlN, ⌀ Dc × L1: 0,3X0,5mm

Artikelnummer: 207377 0,3X0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dc × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 0,3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 0,24 mm
Snijkantradius R1 0,15 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 0,5 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,27 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,014 mm
Correctiefactor ap corr 1
Gekleurde ring rood
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 207377 0,3X0,5
EAN/GTIN 4062406387570
Nummer fabrikant 207377 0,3X0,5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 50 HRC
H
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
72
Staal < 65 HRC
H
55
Staal < 67 HRC
H
50
Staal < 70 HRC
H
45
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking waar hoog rendement is vereist. Ook geschikt voor de bewerking van elektrolytisch koper.
Toleranties:
  • Snijkantradius: Radiuscontour = 0 / -0,005 mm.
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

Hoek α = 16°.
Extra stabiele schacht voor het behalen van hogere standtijden.

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Kopiëren: ap = 0,05×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken! Bijv.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen