{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205710 12 | |
EAN/GTIN | 4045197362612 | |
Nummer fabrikant | 205710 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-ruwfrees MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
804 stuks direct leverbaar
70,40 €
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | groen | groen |
Freesprofiel | HR | HR |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | d11 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | 0,6 mm |