{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 13 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekafronding rv | 0,32 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,2 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205260 14 | |
EAN/GTIN | 4062406122492 | |
Nummer fabrikant | 205260 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees HPC 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 170,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,4×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 35 graden | 45 graden | 42 graden | 42 graden |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |