GARANT Master Titan VHM-fijnfrees HPC, ongecoat, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikelnummer: 203632 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Titan
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 7
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekafronding rv 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 0,038 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203632 10
EAN/GTIN 4045197991591
Nummer fabrikant 203632 10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
130
Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor nabewerken.
Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking in titanium- en titaniumlegeringen.

Voordeel:

Geschikt voor medische techniek en levensmiddelecht.